Motion
DVF15K207SM

TIMKEN
DVF15K207SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305145
N° MFRDVF15K207SM
Prix1,300.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVF15K207SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305145
N° MFRDVF15K207SM
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
Votre prix1,300.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6300 po;168.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po;25.40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    6.6300 po
  • Longueur totale
    6.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.6300 po
  • Largeur totale
    3.2000 po
  • Poids
    18.82 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    DVF15K207S, Bloc de bride d’adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450196499
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    54100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450196499

Aperçu

Description du fabricant
DVF15K207SM BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good