Motion
DVP20K308SEM

TIMKEN
DVP20K308SEM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03305252
N° MFRDVP20K308SEM
Prix1,954.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVP20K308SEM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03305252
N° MFRDVP20K308SEM
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
Prix1,954.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Taille du boulon
    1.4 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.82 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    11.25 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    9.38 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.9800 po
  • Global Longueur  
    13.5000 po
  • Largeur totale
    3.9900 po
  • Profondeur du filetage
    11.25 po
  • Taille du filetage
    2 mm
  • Poids
    49.23 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc robuste)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450195966
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450195966

Aperçu

Description du fabricant
DVP20K308SEM BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.