Motion
QAATU18A307ST

TIMKEN
QAATU18A307ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 3-7/16 po alésage, acier moulé, double collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03305975
N° MFRQAATU18A307ST
Prix2,605.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAATU18A307ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 3-7/16 po alésage, acier moulé, double collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03305975
N° MFRQAATU18A307ST
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
Prix2,605.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.18 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po
  • Largeur totale
    5.1800 po
  • Diamètre de l’arbre
    3-7/16 po
  • Espacement des fentes
    6.8100 po
  • Poids
    40.864 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    355000 N, 79700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450034289
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QAATU
  • Fixation d’arbre
    Collier double concentrique
  • Capacité de charge statique
    388000 N, 87200 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450034289

Aperçu

Description du fabricant
QAATU18A307ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good