Motion
QACW20A400SET

TIMKEN
QACW20A400SET

Unité de roulement à rouleaux à montage à bride pilotée - 4 po, alésage , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306114
N° MFRQACW20A400SET
Prix3,172.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW20A400SET

Unité de roulement à rouleaux à montage à bride pilotée - 4 po, alésage , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306114
N° MFRQACW20A400SET
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
Prix3,172.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.3800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3800 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.88 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Largeur totale
    4.5900 po
  • Diamètre du pilote
    8.125 po
  • Poids
    43.991 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450037761
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450037761

Aperçu

Description du fabricant
QACW20A400SET PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.