Motion
QAFL20A400SM

TIMKEN
QAFL20A400SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306245
N° MFRQAFL20A400SM
Prix2,921.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL20A400SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306245
N° MFRQAFL20A400SM
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
Prix2,921.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.6000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Global Hauteur  
    9.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    5.2100 po
  • Poids
    56.491 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450191432
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450191432

Aperçu

Description du fabricant
QAFL20A400SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.