Motion
QAFY10A050SM

TIMKEN
QAFY10A050SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 50 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306249
N° MFRQAFY10A050SM
Prix845.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY10A050SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 50 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306249
N° MFRQAFY10A050SM
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
Prix845.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    7.0000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    2.8700 po
  • Poids
    11.98 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450191944
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450191944

Aperçu

Description du fabricant
QAFY10A050SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.