Motion
QAFY13A208SEM

TIMKEN
QAFY13A208SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-1/2 po alésage , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03306275
N° MFRQAFY13A208SEM
Prix1,072.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY13A208SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-1/2 po alésage , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03306275
N° MFRQAFY13A208SEM
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
Prix1,072.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la bride
    0.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Global Hauteur  
    8.1300 po
  • Longueur totale
    8.1300 po
  • Largeur totale
    3.3900 po
  • Poids
    20.05 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450192149
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450192149

Aperçu

Description du fabricant
QAFY13A208SEM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.