Motion
QAFY15A215ST

TIMKEN
QAFY15A215ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2 15/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306286
N° MFRQAFY15A215ST
Prix1,305.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY15A215ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2 15/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306286
N° MFRQAFY15A215ST
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
Prix1,305.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    2 15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.5000 po;241.30 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Global Hauteur  
    9.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    3.8700 po
  • Poids
    28.873 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAFY15A215S, bloc à bride ronde concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450041980
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    54100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450041980

Aperçu

Description du fabricant
QAFY15A215ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.