Motion
QAFY20A315ST

TIMKEN
QAFY20A315ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3-15/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306306
N° MFRQAFY20A315ST
Prix2,830.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY20A315ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3-15/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306306
N° MFRQAFY20A315ST
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
Prix2,830.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.6000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.6300 po;320.80 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Global Hauteur  
    12.6300 po
  • Longueur totale
    12.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    12.6300 po, 320.80 mm
  • Largeur totale
    4.8700 po
  • Poids
    64.861 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAFY20A315S, bloc à bride ronde concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450042482
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450042482

Aperçu

Description du fabricant
QAFY20A315ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.