Motion
QATU13A207SET

TIMKEN
QATU13A207SET

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - 2-7/16 po alésage, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI03306645
N° MFRQATU13A207SET
Prix1,160.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU13A207SET

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - 2-7/16 po alésage, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI03306645
N° MFRQATU13A207SET
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
Prix1,160.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.8800 po, 149.40 mm
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    206000 N, 46400 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    206000 N, 46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    216000 N, 48600 lbf
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    216000 N, 48600 lbf

Aperçu

Description du fabricant
QATU13A207SET PALIER