Motion
QATU20A400ST

TIMKEN
QATU20A400ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 4 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306687
N° MFRQATU20A400ST
Prix4,229.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU20A400ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 4 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306687
N° MFRQATU20A400ST
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
Prix4,229.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Dimensions du boîtier
    4.1300 po, 104.90 mm
  • Largeur du boîtier
    4.1300 po, 104.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6 po
  • Hauteur totale
    9.4400 po
  • Longueur totale
    11.6900 po, 296.89 mm
  • Largeur totale
    4.7900 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Espacement des fentes
    8.6300 po
  • Poids
    62.911 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    435000 N, 97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QATU20A400ST
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051187
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QATU
  • Fixation d’arbre
    Concentrique unique
  • Capacité de charge statique
    502000 N, 113000 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450051187

Aperçu

Description du fabricant
QATU20A400ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.