Motion
QF1000XPB

LOVEJOY INC
QF1000XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 1000, mâchoire droite, 1.8750 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306696
N° MFRQF1000XPB
Prix1,569.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF1000XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 1000, mâchoire droite, 1.8750 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306696
N° MFRQF1000XPB
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
Prix1,569.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    1000
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4600 po
  • Diamètre extérieur
    5.9200 po
  • Poids
    65.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051293
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051293

Aperçu

Description du fabricant
QF1000XPB