Motion
QF15SPCOVER STL SPLT CVR F/QF15

LOVEJOY INC
QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Couvercle de couplage de mâchoire - 15 lb, 4.8900 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI03306741
N° MFRQF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15
Prix62.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Couvercle de couplage de mâchoire - 15 lb, 4.8900 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI03306741
N° MFRQF15SPCOVER STL HZ SPLT CVR F/QF15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre extérieur
    4.8900 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052115
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Couvercle de couplage
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052115

Aperçu

Description du fabricant
QF15SPCOVER