Motion
QMF08J107SET

TIMKEN
QMF08J107SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-7/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307203
N° MFRQMF08J107SET
Prix600.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMF08J107SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-7/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307203
N° MFRQMF08J107SET
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
Votre prix600.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.9500 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Global Hauteur  
    4.6300 po
  • Longueur totale
    4.6300 po
  • Largeur totale
    2.8700 po
  • Poids
    6.678 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22208
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450065689
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450065689

Aperçu

Description du fabricant
QMF08J107SET ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion