Motion
QMMC13J065SM

TIMKEN
QMMC13J065SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03307867
N° MFRQMMC13J065SM
Prix1,196.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC13J065SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03307867
N° MFRQMMC13J065SM
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
Prix1,196.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7300 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.3700 po
  • Poids
    9.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450167895
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Série
    QMMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450167895

Aperçu

Description du fabricant
QMMC13J065SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion