Motion
QMMC13J207SM

TIMKEN
QMMC13J207SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03307871
N° MFRQMMC13J207SM
Prix1,196.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC13J207SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03307871
N° MFRQMMC13J207SM
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
Prix1,196.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.3700 po
  • Poids
    10.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450167871
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Série
    QMMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450167871

Aperçu

Description du fabricant
QMMC13J207SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion