Motion
QMMC18J307SM

TIMKEN
QMMC18J307SM

QMMC18J307SM
N° D’ARTICLE MI03307925
N° MFRQMMC18J307SM
Prix2,707.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC18J307SM

QMMC18J307SM
N° D’ARTICLE MI03307925
N° MFRQMMC18J307SM
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
Prix2,707.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Longueur totale
    4.3200 po
  • Largeur totale
    4.3200 po
  • Diamètre de l’arbre
    3-7/16 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22218
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450168007
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Type de roulement
    Roulement monté

Aperçu

Description du fabricant
QMMC18J307SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good