Motion
QMPL13J065SM

TIMKEN
QMPL13J065SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03308509
N° MFRQMPL13J065SM
Prix906.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPL13J065SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03308509
N° MFRQMPL13J065SM
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
Prix906.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.37 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7.44 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.81 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.8000 po
  • Global Longueur  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    3.5800 po
  • Poids
    20.06 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22213
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450155090
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450155090

Aperçu

Description du fabricant
QMPL13J065SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion