Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base2.9000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2200 po
- Taille du boulon0.75 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.37 po
- Espacement maximal des trous de boulon8.78 po
- Espacement min. des trous de boulon7.66 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Global Hauteur6.0500 po
- Global Longueur11.2500 po
- Largeur totale3.6000 po
- Poids23.52 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurNon
- Détails supplémentairesJoint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
- Matériau de l'insert de roulementAcier
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de retenue de cageAcier
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Configuration du boîtier2 Bloc d’oreiller de boulon
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageVerrouillage excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450140935
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale46400 lbf
- Capacité de charge statique radiale48600 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Élément roulantSphérique
- Type de ligneDouble rangée
- Matériau du jointTéflon
- Type de jointJoint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
- Auto-alignementOui
- SérieQMPXT
- Type de roulementRoulement à rouleaux monté
- CUP_NON883450140935
Aperçu
- Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
- Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.