Motion
QVF14V207ST

TIMKEN
QVF14V207ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03309426
N° MFRQVF14V207ST
Prix964.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF14V207ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03309426
N° MFRQVF14V207ST
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
Prix964.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6300 po;168.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.19 po
  • Global Hauteur  
    6.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.6300 po
  • Largeur totale
    3.3500 po
  • Poids
    18.326 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22214
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVF14V207S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    47800 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450107211
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    52000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450107211

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVF14V207ST V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.