Motion
QVF16V300ST

TIMKEN
QVF16V300ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03309454
N° MFRQVF16V300ST
Prix1,510.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF16V300ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03309454
N° MFRQVF16V300ST
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
Prix1,510.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4800 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.4400 po;189 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.29 po
  • Global Hauteur  
    7.4400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4400 po
  • Largeur totale
    3.4500 po
  • Poids
    26.111 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22216
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVF16V300S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    57200 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450107631
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Vitesse maximale
    2650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    62500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450107631

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVF16V300ST V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.