Motion
QVFB20V090ST

TIMKEN
QVFB20V090ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 90 mm, collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309522
N° MFRQVFB20V090ST
Prix2,864.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFB20V090ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 90 mm, collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309522
N° MFRQVFB20V090ST
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
Prix2,864.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7900 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.0200 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.7600 po;247.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.75 po
  • Global Hauteur  
    9.7600 po
  • Longueur totale
    9.7600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.7600 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Diamètre du pilote
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    58.99 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVFB20V090S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450245944
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450245944

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVFB20V090ST V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.