Motion
QVFC22V315SEM

TIMKEN
QVFC22V315SEM

QVFC22V315SEM
N° D’ARTICLE MI03309603
N° MFRQVFC22V315SEM
Prix4,204.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFC22V315SEM

QVFC22V315SEM
N° D’ARTICLE MI03309603
N° MFRQVFC22V315SEM
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
Prix4,204.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.2000 po; 309.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVFC22V315SEM V