Motion
QVFL19V307SEM

TIMKEN
QVFL19V307SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.4375 po , collet à verrouillage en V simple, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309682
N° MFRQVFL19V307SEM
Prix2,843.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFL19V307SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.4375 po , collet à verrouillage en V simple, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309682
N° MFRQVFL19V307SEM
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
Prix2,843.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7200 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.3800 po;212.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.69 po
  • Global Hauteur  
    3.9100 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.3800 po
  • Largeur totale
    3.8300 po
  • Poids
    36.131 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22219
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVFL19V307S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    86600 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450296311
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    99000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450296311

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVFL19V307SEM V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.