Motion
QVMC26V408SM

TIMKEN
QVMC26V408SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 4.5000 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309860
N° MFRQVMC26V408SM
Prix7,074.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVMC26V408SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 4.5000 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309860
N° MFRQVMC26V408SM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,074.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4.1100 po
  • Diamètre extérieur
    10.4370 po
  • Largeur totale
    5.5700 po
  • Poids
    80.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450047692
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Série
    QVMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450047692

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVMC26V408SM V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.