Motion
TAPN20K307SM

TIMKEN
TAPN20K307SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312591
N° MFRTAPN20K307SM
Prix1,869.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAPN20K307SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312591
N° MFRTAPN20K307SM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,869.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4090 po
  • Largeur de la base
    3.4200 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.0050 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.82 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    13.13 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    10.88 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    8.5400 po
  • Global Longueur  
    14.7500 po
  • Largeur totale
    4.0300 po
  • Poids
    51.73 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450197359
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    TAPN
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450197359

Aperçu

Description du fabricant
TAPN20K307SM BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.