Motion
TAPN26K407SM

TIMKEN
TAPN26K407SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312611
N° MFRTAPN26K407SM
Prix3,525.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAPN26K407SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312611
N° MFRTAPN26K407SM
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
Prix3,525.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.9060 po
  • Largeur de la base
    5.0400 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.1050 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.76 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    15.75 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    14.25 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    11.0900 po
  • Global Longueur  
    17.5000 po
  • Largeur totale
    5.3500 po
  • Poids
    114.758 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450197410
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    TAPN
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450197410

Aperçu

Description du fabricant
TAPN26K407SM
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.