Spécifications
Dimensions
- Diamètre8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON622424221047
Aperçu
- Très rempli de fils d’acier de la plus haute qualité
- La construction à face large permet un brossage rapide et efficace des travaux de production et d’entretien général
- Les roues s’adaptent directement aux arbres de 2 po de diamètre, sans adaptateurs
- Applications : ébarbage, élimination de la rouille, finition de surface, nettoyage général des outils, brosse moteur de banc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation