Motion
0005410300
Brosse à égratigner en fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1-1/8 po, taille de la face (L x L) : 5-1/4 x 1 po
N° D’ARTICLE MI03315985
N° MFR0005410300
Prix10.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à égratigner en fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1-1/8 po, taille de la face (L x L) : 5-1/4 x 1 po
N° D’ARTICLE MI03315985
N° MFR0005410300
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
Votre prix10.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/8 po
  • Taille du visage Lxw
    5-1/4 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    622424541039

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE 54103 V 4X16ROWS

Vous pourriez également aimer