Motion
0005642600
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.165 po, Grit Number : 500, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316050
N° MFR0005642600
Prix10.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.165 po, Grit Number : 500, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316050
N° MFR0005642600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.165 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.1650 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.0930 po
  • Diamètre de la tige
    0.093 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Interne
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    500
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424564267

Aperçu

Description du fabricant
56426 .165" BROSSE MICROABRASIVE