Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie15/16 po
- Taille de la brosse3/8 po
- Longueur15/16 po
Détails
- Matériau de la soieCheveux de bœuf
- Matériau de la brosseCheveux de bœuf, bois
- Matériau de la poignéeBois
- Quantité du colis12
- Type de peintureÉmails, laques, laques lisses, vernis
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE UN AVC DE 74042 3/8 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature