Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face6 po
- Profondeur globale49.5 mm
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge200 psi
- Type de jaugeÉtalonnage
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/4 NPT