Motion
6205-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6205-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03355845
N° MFR6205-2NSE9C3
Prix25.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6205-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03355845
N° MFR6205-2NSE9C3
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
Prix25.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6205 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6205-2NSE9C3BSXM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 25mm , un alésage droit, un diamètre extérieur 52mm et une largeur 15mm , adapté à la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2NSE9C3BSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893698794
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893698794

Aperçu

Description du fabricant
6205 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE