Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8
- Tailles des ports3/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.9 (P à A/B) Cv, 2 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse41 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.07 (c.a.) W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-115 V c.a.
- Conductance sonique (C)8 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 8 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetageNPTF
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSY9000
- Tension110 V c.a. (115 V c.a.)
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Cv jusqu’à 2.5
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C