Spécifications
Dimensions
- Taille du corps7 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale34.5 mm
- Longueur totale88.4 mm
- Largeur totale41 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation190 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1 s/90°
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTART MSQB7A
- Idéal pour les applications de transfert de matériaux
- Comprend des roulements de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type crémaillère
- Sept tailles - 10, 20, 30, 50, 70, 100 et 200 avec réglages rotatifs de 0° à 190°, et capacité de commutation automatique
- Les caractéristiques supplémentaires comprennent un arbre creux et une possibilité de montage à charge directe
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité