Motion
61629
Taraud manuel - Série 32-AG, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M2.5 x 0.45 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03358170
N° MFR61629
Prix11.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 32-AG, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M2.5 x 0.45 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03358170
N° MFR61629
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
Votre prix11.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M2.5 x 0.45

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    32-AG
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
61629 TAP 32-AG SP-2.5-.45