Motion
01EBC4P315GRAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P315GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 3-15/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03358256
N° MFR01EBC4P315GRAT
Prix5,590.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P315GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 3-15/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03358256
N° MFR01EBC4P315GRAT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,590.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Largeur de la base
    6 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14 à 15 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    10.7500 po
  • Global Longueur  
    16.7500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    81.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    94640 lbf
  • Roulement de rechange
    01E B 315 GR
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577339515

Aperçu

Description du fabricant
01EBC4P315GRAT PIL À 4-BOLT NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer