Spécifications
Dimensions
- Largeur totale2.68 mm
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Débit d’air maximal65 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT