Motion
3320 A/C3

SKF
3320 A/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI03359584
N° MFR3320 A/C3
Prix2,570.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3320 A/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI03359584
N° MFR3320 A/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,570.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    82 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    3.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    27.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3320 A C3 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570718058
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    255 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    255 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570718058

Aperçu

Description du fabricant
3320 A C3 BRG