Motion
24168 ECAC/C3W33

SKF
24168 ECAC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 243 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03363215
N° MFR24168 ECAC/C3W33
Prix123,863.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24168 ECAC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 243 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03363215
N° MFR24168 ECAC/C3W33
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
Prix123,863.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    243 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    608.03 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570016888
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241
  • CUP_NON
    7316570016888

Aperçu

Description du fabricant
24168 ECAC/C3W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3