Motion
ZFS92154078 2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZFS92154078 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-15/16 po alésage , roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03364906
N° MFRZFS92154078 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix5,042.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS92154078 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-15/16 po alésage , roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03364906
N° MFRZFS92154078 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix5,042.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699383362
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699383362

Aperçu

Description du fabricant
ZFS92154078 FLANGE BLK FLTG W/ADP BRG