Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Anneau intérieur Largeur34.11 mm
- Anneau extérieur Largeur15 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale1.3438 po
- Poids0.53 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- SérieGY-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796264885