Motion
HP2
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues P2
N° D’ARTICLE MI03369465
N° MFRHP2
Prix200.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues P2
N° D’ARTICLE MI03369465
N° MFRHP2
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
Prix200.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.438 po
  • Taille de la bague
    P2
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    1-15/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 (largeur) en
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Longueur totale
    2.31 po
  • Diamètre du pilote
    2-7/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’alésage de moyeu
    Terminé
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Aperçu

Description du fabricant
BUREAU DE SOUDAGE EN ACIER HP2 MST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté