Motion
D2500-S20-S20
Coude de compression USA Sealing 90° - 20 mm mâle métrique DIN type morsure x 20 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI03370528
N° MFRD2500-S20-S20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude de compression USA Sealing 90° - 20 mm mâle métrique DIN type morsure x 20 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI03370528
N° MFRD2500-S20-S20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    20 mm
  • Extrémité 2 Taille
    20 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Taille du filetage 2
    TUBE LOURD DE 20MM

Détails

  • Type d’adaptateur
    90° Raccord coudé
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Type de connexion
    Compression du tube métrique Din
  • Mot-clé de description
    20 mm mâle métrique DIN type morsure x 20 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    Type d’occlusion DIN métrique mâle
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M30 x 2.0
  • Matériau d’ajustement
    Acier
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
S20MBT-S20MBT 90 DEG