Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos3.2µum
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille de l’alésage25 mm
- Diamètre du cercle de pas de maillage63.7 mm
Détails
- Durée de vie du cycle de l’actionneur60,000,000 missions par rouleau ou 12,000,000 m de course continue à la précision nominale, la durée de vie du bâti varie selon le niveau, voir la fiche technique pour plus d’informations
- Durée de vie approximative du produit60,000,000 contacts par rouleau ou révolutions complètes à une performance nominale à vie maximale
- Style d’alésageDroit
- FinitionCorps en acier plaqué nickel, godets d’accouplement et de roulement plaqués zinc-nickel, fixations plaquées zinc, rouleaux en acier nu
- Distance linéaire par révolution200 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284301091
- Moyenne de force linéaire dynamique maximale1500 N
- Couple dynamique maximal élevé52.5 N-m
- Couple dynamique max. bas92.3 N-m
- Rpm max.1500 tr/min
- Force linéaire statique maximale3000 N
- Capacité de couple dynamique maximale92.3 N-m
- Vitesse maximale5.0 m/s
- Capacité de couple statique maximale95.5 N-m
- Style de montageMontage sur arbre
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- Inertie du pignon0.00105 kg·m2
- Précision de la position± 30 μm
- Types de produitsSystème de pignons à rouleaux
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Précision de positionnement répétitif± 5 μm
- Plage de température-5-40 °C
- CUP_NON662284301091
Aperçu
- Zéro contrecoup, haute précision de position et répétabilité, aucune erreur cumulative, haute vitesse, options résistantes à la corrosion, efficacité de 99 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation