Motion
104-3726-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 101.6 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03371181
N° MFR104-3726-006
Prix1,519.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 101.6 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03371181
N° MFR104-3726-006
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
Prix1,519.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Longueur totale
    8.49 po
  • Largeur totale
    4.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    6.20 po3/r
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    153 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-3726-006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté