Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la scie-cloche210 mm
- Diamètre min. de la scie-cloche32 mm
- Diamètre de la mèche pilote6.35 mm
- Longueur de la mèche pilote81 mm
- Taille de la tige11.1 mm
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- Pilote intégréPerceuse pilote intégrée
- Changement rapideNon
- Série3834-ARBR
- Type de tigeHexagonales