Motion
D4F4-S
Fiche pneumatique DF-Series - Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03372353
N° MFRD4F4-S
Prix26.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique DF-Series - Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03372353
N° MFRD4F4-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    2.27 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    20500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
D4F4-S BOUCHON EN ACIER INOX. FILETÉ FEMELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté