Motion
7S19MM

TB WOODS
7S19MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 7, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03374016
N° MFR7S19MM
Prix93.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7S19MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 7, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03374016
N° MFR7S19MM
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
Prix93.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Code de taille de raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    725 po
  • CUP_NON
    698672154291

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE FLEX SURE 7SX19MM