Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89.5 mm
- Longueur totale280 mm
- Largeur totale194.4 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVFR2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieVFR
- Type de câblageMulticonnecteur
Aperçu
- Collecteur série VFR2000 , métrique
- Styles enfichables et non enfichables
- Types de câblage (non enfichable) : passe-fils, borne passe-fils, borne à conduit, connecteur DIN, connecteur à fiche Lconnecteur à fiche M
- Types de câblage (branché) : bornier, multiconnecteur, connecteur D-sub
- Postes maximum : 17 (selon le style)